Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PVC -suojaus-/rappausteippi
Korkealaatuinen suojateippi erilaisiin rakennusalan käyttötarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu käytettäväksi myös vaativissa sääolosuhteissa.
- Pehmeä PVC-kalvo voimakkaalla luonnonkumiliimalla, joka kiinnittyy hyvin myös vaativissa ympäristöissä.
- Kestää UV-säteilyä jopa kahden viikon ajan.
- Lämmönkestävyys enintään +60 °C.
Soveltuu rakennustöihin.
- Suojamuovien kiinnittämiseen rakennustyömailla.
- Kohteiden peittämiseen maalaus- ja tasoitetöiden yhteydessä.
- Korjaamiseen, merkitsemiseen, suojaamiseen ja huoltoon.
- Erittäin selkeästi näkyvä. Kirjoitettava pinta ja fluoresoiva oranssi väri.
Helppokäyttöinen.
- Teippi ei repeydy irrotettaessa, mutta se on helppo katkaista käsin.
- Helppo avata rullalta.
Tästä tuotteesta on saatavilla kaksi eri versiota
- 0992 401 090 kohokuvioitu
- 0992 401 091 sileä
Korkealaatuinen suojateippi erilaisiin rakennusalan käyttötarpeisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!