Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojateippi Soft Mask easy, maalaustyöt
Hienohuokoisesta polyesterisolumuovista valmistettu tiivistävä itseliimautuva erikoissuojateippi/tiiviste korin ja liikkuvien osien maalaustöihin. Suojateippi tiivistää 95 % kaikista ajoneuvon aukoista ja suojaa maalisumulta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön
- Yksi teippileveys useimpiin käyttökohteisiin
- Käytetään korissa ja liikkuvissa osissa (esim. ovet ja luukut)
- 95 % kaikista ajoneuvon aukoista voidaan tiivistää ja suojata maalisumulta
Nopea ja helppo käyttää
- Kiinnittyy paikalleen, kun ovi suljetaan
- Suojauksen toistamista ei tarvita – uudelleen puristuminen ehkäisee maalin läpitunkeutumisen uudelleen maalauksen aikana
Piilotettu liimapintainen teippinauha
- Maali ei tartu teipin liimapintaan
- Kuidut eivät tartu maalatuihin reunoihin
Äärimmäisen imukykyinen polyesterisolumuovi
Suuri maalin imukyky ehkäisee maalireunan syntymistä.
Kapea teippi
Tarkkaan käyttöön: vähemmän materiaalia täytettävässä raossa.
Katkeamaton 50 metrin teippi
- Mahdollisimman pieni hävikki
- Kustannustehokas
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Suojaa ajoneuvojen sisäosia maalisumulta maalauksen aikana. Ovien, konepeltien, takaluukkujen, kattoluukkujen, polttoainesäiliön luukkujen tiivistys.
Käytä Soft Mask easy -suojateippiä maalaustöissä suojaamaan koria tai liikkuvia osia, kuten ovia ja luukkuja. Varmista tällöin, että teipin liimapuoli on aina sisäpuolella. Tiivistävä suojateippi kiinnittyy, kun liikkuvat osat suljetaan. Tiiviste asettuu täydellisesti, kun esiin työntyvää vaahtoa harjataan kevyesti. Siksi korjailua tai uutta liimausta ei enää tarvita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!