Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rasvanipan suojahattu GPN 985 B Polyeteeni (PE-LLD), lenkki/korvake
For protecting cone-type grease nipples in accordance with DIN EN 71412.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vakiosuojaus:
Kartiomaisten DIN EN 71412 -standardin mukaisten voitelunippojen suojaamiseen.
Lisätietoja:
Voitelupisteen merkitsemiseen ja kartiomaisen voitelunipan suojaamiseen.
Liukumaton pyällys ulkoseinämässä.
Muoto B: korvakkeellinen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!