Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojavaha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojavaha

Läpinäkyvä, vettä hylkivä, korroosiosuoja-ainetta sisältävä vaha

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu myös käyttöön pään yläpuolella


360° venttiili



Kuumuutta kestävä


Lämmönkestävyys jopa +160 °C



Luotettava


  • Korjaavia ominaisuuksia

  • Tarttuva

  • Vettä hylkivä


Läpikuultava


Suojattu alue jää näkyviin



Suojakalvolla on korjaavia ominaisuuksia



Lähes hajuton

Huomautus

Materiaalin lämpötilan tulee olla +10°C - +30°C. Tuuleta ontelot hyvin käsittelyn jälkeen. Käytön jälkeen käännä aerosolipurkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Soveltuvuus maalatuille näkyville jääville pinnoille on testattava ennen käyttöä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.