Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu myös käyttöön pään yläpuolella
360° venttiili
Kuumuutta kestävä
Lämmönkestävyys jopa +160 °C
Luotettava
- Korjaavia ominaisuuksia
- Tarttuva
- Vettä hylkivä
Läpikuultava
Suojattu alue jää näkyviin
Suojakalvolla on korjaavia ominaisuuksia
Lähes hajuton
Materiaalin lämpötilan tulee olla +10°C - +30°C. Tuuleta ontelot hyvin käsittelyn jälkeen. Käytön jälkeen käännä aerosolipurkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Soveltuvuus maalatuille näkyville jääville pinnoille on testattava ennen käyttöä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Sisäosien suojaamiseen. Erityisesti saumoille, liitoksille ja pinnoille moottori- tai tavaratilassa, ovissa, kynnyslistoissa, jarruputkissa jne.
- Voidaan käyttää myös ulkona säilytettävien koneiden, koneen osien ja välineiden korroosiosuoja-aineena
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Pinnan on oltava kuiva, ruosteeton, puhdas ja rasvaton. Optimaalinen suihkutusetäisyys on 30 cm. Parhaat tulokset saadaan +15 - 25 °C:n käsittelylämpötilassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!