Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 25
Nopea ja tehokas rullanaulain rakennuskiinnikkeille - suuri lipaskapasiteetti lisää tuottavuutta.
Teollisuuslaadun kansinitoja pahvilaatikoiden sulkemiseen päältäpäin tai vastaavaan kiinnittämiseen.
Tehokas ja kevyt paineilmanaulain paperisidosnauloille, joiden kulma on 30–34°
Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°, halkaisija 2,9–3,1 mm ja pituus 50–90 mm
Ammattilaisen viimeistelynaulain Ø1,6 mm nauloille panelointiin, puuverhouksiin ja listoituksiin. Erittäin kapea nokka helpottaa onnistumista tarkoissa paikoissa.
Ammattilaisen paineilmarullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen puuhun.
Tehokas naulain rullanauloille, joiden halkaisija on 2,5-3,8 mm ja pituus 45-90 mm
Huippulaadukas hakaskone esimerkiksi somistukseen, verhoiluun ja ohuiden listojen kiinnittämiseen.
Ammattilaisen ankkurinaulain 34° muovisidotuille ankkurinauloille 40-60 mm.
Huippulaadukas naulain ulkoverhouksiin ja muihin vaativiin naulauskohteisiin, joissa naulan sidoslanka, -muovi tai paperi ei saa jäädä huonontamaan naulaustulosta.
Huippulaadukas hakaskone somistukseen, verhoiluun ja ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen. Ohut ja kapea hakanen on huomaamaton.
Tehokas ja kevyt rullanaulain puutöihin, puurakentamiseen
Viimeistelynaulain paksujen paneleiden ja muiden Ø1,8 mm paksua dyckertnaulaa vaativien naulausten tekoon.
Erittäin kevyt ja kätevä naulain 1,2 mm leveiden ja 15–54 mm pitkien naulojen käsittelyyn
Monipuolinen rullanaulain 32-65mm lanka- tai muovinauhasidotuille rullanauloille tai ruuvinauloille. Soveltuu hyvin ulkoverhousnaulaimeksi sekä pakkaus- ja taloteollisuuden naulauksiin.
Pienikokoinen ja kevyt rullanaulain teollisuuteen ja rakennustyömaille. Valittavissa kosketus- ja kertalaukaisu sekä iskusyvyydensäätö. Lyhyiden naulojen helppokäyttöinen naulain. Naularullassa 350 naulaa, jolloin ei työtä tarvitse keskeyttää kovin usein.
Tehokas yhdistelmätyökalu useiden hakastyyppien kiinnittämiseen: tyypin WN hakaset, tyypin W155 hakaset ja T-naulat.
Nopea tapa kiinnittää listat tai muut kevyet kiinnitykset betoniin. Ei porausta, melua, pölyä ja valmista hetkessä.
Pieni ja kevyt hakasnitoja kaikkien ohuiden materiaalien kiinnittämiseen puuhun. Muovit, pahvit ja kartongit, paperit ja kankaat. Käyttää tuttua Rapid 140 -hakastyyppiä.
Pieni hakasnaulain MDF -panelien ja muiden vastaavien, alle 15mm paksujen kappaleiden kiinnittämiseen puuhun. Levyt, pakkaukset, verhoukset ym. Käyttää Würth GB -sarjan hakasia 15-40mm.
Kätevä ja tehokas laite 5,7 mm leveiden ja 10–40 mm pitkien niittien käsittelyyn
Paineilmakäyttöinen hakaskone rakentamiseen tai teolliseen tuotantoon, kun tarvitaan leveäselkäistä hakasta.
Pieni hakasnaulain MDF -panelien ja muiden vastaavien, alle 15mm paksujen kappaleiden kiinnittämiseen puuhun. Levyt, pakkaukset, verhoukset ym. Käyttää Würth M -sarjan hakasia 10-40mm.
Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°
Erittäin kevyt ja tehokas laite 12,8 mm leveiden ja 4–16 mm pitkien niittien käsittelyyn
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa