Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suora jatkoliitin Malli 9580
Luotettava ja kestävä C-Truck muoviputkiliitin soveltuu erinomaisesti raskaaseen kuljetuskalustoon. Kevyt rakenne ja pitkä käyttöikä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suoraliitin D9580-C Truck on luotettava ja kestävä työkalu, joka helpottaa putkien liittämistä nopeasti ja tehokkaasti. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja helpon käsittelyn, samalla varmistaen työn turvallisuuden. C-Truck on välttämätön apuväline kaikille putkiasentajille ja ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta ja käytännöllistä työkalua.
- C-Truck muoviputkelle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!