Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suora jatkoliitin Malli 9580

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suora jatkoliitin Malli 9580

Luotettava ja kestävä C-Truck muoviputkiliitin soveltuu erinomaisesti raskaaseen kuljetuskalustoon. Kevyt rakenne ja pitkä käyttöikä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suoraliitin D9580-C Truck on luotettava ja kestävä työkalu, joka helpottaa putkien liittämistä nopeasti ja tehokkaasti. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja helpon käsittelyn, samalla varmistaen työn turvallisuuden. C-Truck on välttämätön apuväline kaikille putkiasentajille ja ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta ja käytännöllistä työkalua.



  • C-Truck muoviputkelle