Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukulaakeri TB-POM
Suorat voitelutaskulliset POM monikerrosliukulaakerit sopivat hyvin hitaisiin liikkeisiin ja kohtuullisen suuriin kuormituksiin ja niille suositellaan aina voitelua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suora kolmikerroslaakeri, jossa on kuparipinnoitettu teräsrunko, keskellä ohut pronssikerros ja sisäpinnalla POM -liukukerros. Liukukerroksessa on voiteluainetaskut, jotka suositellaan täytettäväksi rasvalla ennen akselin asennusta.
Tämä materiaali sopii rakenteisiin, joissa kuormitukset ovat melko raskaita ja liikkeet hitaasti pyöriviä, värähteleviä tai edestakaisia. Lisävoitelu on aina suositeltavaa ja pidentää laakerin käyttöikää.
Kuorma:
Staattinen 250 N/mm2
Dynaaminen 140 N/mm2
Oskiloiva 60 N/mm2
Maksiminopeus:
Voideltuna >2,5 m/s
Voitelematon 2,5 m/s
Kitka:
Rajapintavoideltu 0,05–0,15 μ
Voitelematon 0,15–0,25 μ
Toleranssit:
Laakeripesä H7
Suositeltu akselitoleranssi h8
Voitelu:
Lisävoitelu on tarpeen ja se on tehtävä akselin tai pesän rasvauran kautta.
Kaikkia normaaleja voiteluaineita voidaan käyttää. Vältettävä voiteluaineita, joissa on molybdeenisulfidi (MoS2)- tai grafiittilisäaineita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!