Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukulaakeri TB-PTFE
Suorat PTFE -monikerrosliukulaakerit ovat itsevoitelevia ja kitka-arvoltaan hyvin alhaisia, mikä mahdollistaa laakerin käyttämisen ilman voitelua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suora kolmikerroslaakeri, jossa on kuparipinnoitettu teräsrunko, keskellä ohut pronssikerros ja sisäpinnalla ohut PTFE -liukukerros. Tämä materiaali sopii parhaiten rakenteisiin, joissa on pyörivää tai oskiloivaa liikettä ja joissa lisävoitelu ei ole mahdollista. Laakerimateriaalin kitka on erittäin alhainen ja ne sietävät hyvin kemikaaleja. Nämä laakerit sopivat moniin normaaleihin laakerikäyttöihin, joissa lisävoitelu on vaikea järjestää.
Kuorma:
Staattinen 250 N/mm2
Dynaaminen 140 N/mm2
Oskiloiva 60 N/mm2
Maksiminopeus:
Öljyllä >2,5 m/s
Rasvalla 2,5 m/s
Kitka:
0,03 – 0,20 μ
Toleranssit:
Laakeripesä H6/H7
Suositeltu akselitoleranssi f7 tai h8
Voitelu:
TB-PTFE-laakereita käytetään pääasiassa ilman lisävoitelua.
Voiteluaineita, joissa on molybdeenisulfidi (MoS2)- tai grafiittilisäaineita, tulee välttää.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!