Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihtokierremutteri, supistusnippa Putkenpitimille
Muuttaa M10-putkenpitimen liitäntäkierteen ½ tuuman kierteeksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Soveltuu Würth-putkenpitimiin, joissa on M8/M10-liitäntäkierre. Muiden M10-putkien osalta on tärkeää tarkistaa, että M10-kierre ja adapteri voidaan ruuvata riittävän syvälle toisiinsa.
½ tuuman kierteellä varustettu putki M12-putkenpitimessä, ei sovellu dynaamisiin liitoksiin!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!