Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava
Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava - 1
Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava - 2
Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava

Suprabeam Q7xrs on innovatiivisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt huippulaatuinen käsivalaisin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suprabeam Q7xrs -taskulamppu on erittäin tehokas premium-luokan käsivalaisin. Siinä yhdistyvät huippulaatu ja innovatiivinen tuotekehitys, mikä tekee siitä vertaansa vailla olevan valinnan. Se on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja siinä on pitkä paloaika ja monia eri ominaisuuksia. Tämä valaisin on luotettava valinta vaativiinkin olosuhteisiin ja se on suunniteltu käyttömukavuutta ja turvallisuutta ajatellen.



  • Premium-luokan käsivalaisin ja Suprabeam taskulamppujen lippulaivamalli

  • Laadukkaat materiaalit

  • Erittäin tehokas taskulamppu pitkällä paloajalla

  • Useita eri ominaisuuksia

Valaisimen maksimi teho on 4200 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 1000 – 6 lm välillä.



Valaisimessa on portaaton fokuksen liukusäätö 15°- 75° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.

2 vuoden takuu