Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava
Suprabeam Q7xrs on innovatiivisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt huippulaatuinen käsivalaisin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suprabeam Q7xrs -taskulamppu on erittäin tehokas premium-luokan käsivalaisin. Siinä yhdistyvät huippulaatu ja innovatiivinen tuotekehitys, mikä tekee siitä vertaansa vailla olevan valinnan. Se on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja siinä on pitkä paloaika ja monia eri ominaisuuksia. Tämä valaisin on luotettava valinta vaativiinkin olosuhteisiin ja se on suunniteltu käyttömukavuutta ja turvallisuutta ajatellen.
- Premium-luokan käsivalaisin ja Suprabeam taskulamppujen lippulaivamalli
- Laadukkaat materiaalit
- Erittäin tehokas taskulamppu pitkällä paloajalla
- Useita eri ominaisuuksia
Valaisimen maksimi teho on 4200 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 4200 – 6 lm välillä.
Valaisimessa on portaaton fokuksen liukusäätö 15°- 75° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.
2 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!