Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suu-nenäsuoja, kasvosuojus
Kertakäyttöinen lääketieteellinen suu-nenäsuoja, tyyppi II R, kevyt, matala hengitysvastus, helppo käyttää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Standardin EN 14683:2019 tyypin II R mukainen tuote, jonka bakteerisuodatuksen tehokkuus (BFE) on ≥ 98 %
- Nenätuki ja lateksittomat korvalenkit
Tämä lääketieteelliseen käyttöön suunniteltu suu- ja nenäsuoja ei täytä henkilönsuojaimista annetun säädöksen vaatimuksia koskien hengityksen suojausta
Kertakäyttöinen, roiskesuojattu suu-nenäsuoja
- Suojaa muita pisaratartunnoilta.
- Lääketieteelliseen käyttöön kuten leikkaussalikäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!