Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Raskaan (S) sarjan aseteltava T-liitin, esiasennettu DIN2353, runko
24° DIN viistekartiot ja MM ulko- ja sisäkierre
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone ja laite sovelluksissa
- S sarjan EES aseteltava T liitin
- Esiasennettu
- Mutterit ja helmet erikseen
Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!