Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aseteltava kulma 90° UK BSP L kevyt sarja
Kevyen ( L ) sarjan suunnattava kulmaperusliitin runko
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suunnattavuuden ansiosta helppo asentaa.
- O-rengas tiivistys jonka ympärillä tukirengas.
- BSP G-kierre
- Putkitartunnassa 24° tiivistyskartio
- Metrinen kierre
HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.
6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas.
Isommille koille soveltuvat ainoastaan L sarjan leikkuurenkaat.
Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain L sarjan mutterit sopivat L sarjan liitinrunkoihin.
keskikorkeat ja korkeat käyttöpaineet, maksimi 100 - 500bar.
Riippuu liitinkoosta, käyttökohteesta ja olosuhteista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!