Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aseteltava kulma 90° UK BSP S raskas sarja
DIN 24° suunnattava 90° ulkokierreliitin S-sarjaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Suunnattavuuden ansiosta helppo asentaa / kohdentaa.
- Suuntaus kontramutterilla
- O-rengas tiivistys jonka ympärillä tukirengas.
- BSP G-kierre suunnattavassa lähdössä
- Putkitartunnassa 24° tiivistyskartio
Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla.
6 - 12mm putkille soveltuu L/S leikkuurengas, isommille koille soveltuvat ainoastaan S-sarjan leikkuurenkaat.
Mutterit menevät kierrekoon mukaisesti, vain S-sarjan mutterit sopivat S-sarjan liitinrunkoihin.
keskikorkeat ja korkeat käyttöpaineet, maksimi 315 - 800bar.
Riippuu liitinkoosta, käyttökohteesta ja olosuhteista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!