Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vilkun ja jarruvalon polttimo HD Longlife Hyötyajoneuvoille, raskaaseen käyttöön

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vilkun ja jarruvalon polttimo HD Longlife Hyötyajoneuvoille, raskaaseen käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Heavy-Duty Longlife tarkoittaa parempaa tärinänkestoa ja pidempää käyttöikää tavallisiin 24 V:n polttimoihin verrattuna. Polttimot on suunniteltu kestämään äärimmäisiä tieolosuhteita (värinä), ja niiden käyttöikä on pitkä.

  • Pidempi käyttöikä ja polttimon vaihtoväli

  • Vahva helix-teknologia kestää äärimmäisiä tieolosuhteita

  • Äärimmäinen kestävyys säästää kustannuksia ja estää käyttökatkot

  • Käytettävissä kaikissa valotoiminnoissa