Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tehoakku LI-ION CLEANAIR CHEMICAL 2F

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tehoakku LI-ION CLEANAIR CHEMICAL 2F

Tehoakku CleanAIR Chemical 2F -puhallinsuojaimeen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehoakku varmistaa CleanAIR Chemical 2F -puhallinsuojaimen tehokkaan ja varman toiminnan pidemmänkin työpäivän ajan. Suositellaan käytettäväksi etenkin silloin kun käytössä on yhdistelmäsuodatin rankoissa olosuhteissa. Tehoakku on helppo ja nopea vaihtaa ja se voidaan ladata tavallisella CleanAIR Chemical 2F:n akkulaturilla.



  • Li-Ion 14,4V/5,2Ah

  • Toiminta-aika jopa 16h (hiukkassuodattimella)

  • Latausaika 4-5h

  • CleanAIR tuotenumero 510020​