Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suutinteline polttimen suuttimille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suutinteline polttimen suuttimille

Yhteensä 150 suuttimelle
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
  • Läpimitta pidikettä kohden noin 21 mm
Huomautus

Sopii vain vetolaatikoille, joiden leveys on 556 mm ja syvyys 380 mm.