Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliiima Klebfix FLEX
Kova ja joustava, musta pikaliima, jolla on erinomainen lämmönkesto.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liimaa muutamassa sekunnissa
- Hyvä lämpövakaus
- Hyvä iskun- ja kuoriutumisenkesto
- Parannettu kosteuden kesto
- Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
- Pullon ergonominen muoto mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä
- Kätevä erikoiskorkki puhtaaseen työskentelyyn, kärki ei tukkeudu
- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Siveltimellä levittävä | Klebfix GAN | Klebfix Kaksikomponentti | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamidi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonaatti = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyreeni | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikoni | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styroksi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Maalatut pinnat | Maalatut pinnat | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Puu ja puumateriaalit | Puu (MDF, lastulevy) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Koristepaneelit | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korkki | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bitumipinnat | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Synteettinen kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Luonnonkivi (marmori, graniitti) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kivi | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Sementtikuitulevyt | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Muu | Emali | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Lasi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Lasikuitu | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Peili | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Posliini, keramiikka, laatat | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Paperi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pahvi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Verkko | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Nahka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metalli | Alumiini | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Lyijy | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ruostumaton teräs | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kupari | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messinki | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Teräs/rauta | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Sinkki | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Muovit | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Kumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kiinteät vaahdot | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreeni | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20 | ||||||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Joustavuutensa ansiosta syanoakrylaatti rakennusliima on tarkoitettu erityisesti kohteisiin, joiden lämpö- ja mekaaninen kuormitus vaihtelee. Liimalla on suuri iskun- ja kuoriutumisenkesto – myös dynaamisesti kuormitettuna. Lisäksi Klebfix FLEX -liima kestää tavanomaisia syanoakrylaattiliimoja paremmin kosteutta, vettä ja höyryä.
Pikaliiman lyhytaikainen lämmönkesto on jopa +140 °C, joten sitä voi käyttää myös elektroniikkakomponenttien liimaamiseen upotusjuotettaviin piirilevyihin. Sopii erityisesti kaiuttimien valmistukseen.
Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!