Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliima Klebfix Easy Pen
Pikaliima Klebfix Easy Pen - 1
Pikaliima Klebfix Easy Pen - 2
Pikaliima Klebfix Easy Pen - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliima Klebfix Easy Pen

Helppo ja vaivaton käyttää. Helppo käyttää yhdellä kädellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Patentoitu erikoiskorkki


  • Voidaan käyttää yhdellä kädellä

  • Tarkka annostelu

  • Kärki ei tukkeudu


Kätevä kynämäinen rakenne


  • Ergonominen käyttää

  • Vakaa ja varma

  • Liipaisimen ansiosta ei vaadi voimaa


Liimasidos muodostuu hetkessä



Ei sisällä liuottimia

Suorituskyvyn osoitus

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151994


NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Huomautus
  • Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.

  • Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.

  • Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Käyttöalue

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151994


NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.