Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työvalaisin LED-nauha T-haara 230 V
T-haaroitin LED-valonauhaan Double line tarjoaa helpon tavan jakaa valoa useaan suuntaan. Yhteensopiva LED-valonauhan kanssa, se tarjoaa monipuolisen valaistusratkaisun eri tilanteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
T-haaroitin LED valonauhaan Double line on kätevä tarvike, joka mahdollistaa LED-valonauhan jakamisen useaan suuntaan. Tämä haaroitinkappale on suunniteltu erityisesti yhteensopivaksi LED-valonauhan 230V/AC Double linen kanssa, mikä tekee siitä helpon ja turvallisen käyttää. Se sopii täydellisesti esimerkiksi työvalaisin LED-nauhoille eri pituuksilla, tarjoten sinulle monipuolisen valaistusratkaisun eri tilanteisiin. Tämä T-haaroitin tekee LED-valonauhan asentamisesta ja käytöstä entistä helpompaa ja tehokkaampaa, joten voit nauttia kirkkaasta ja energiatehokkaasta valaistuksesta huolettomasti.
T-haaroitin työvalaisin LED-nauha 230V järjestelmään. Haaroitinkappale soveltuu käytettäväksi vain LED-valonauha 230 V/AC Double linen kanssa.
Soveltuu tuotteille:
- 9501 006 299 Työvalaisin LED-nauha 20m 230V
- 9501 006 300 Työvalaisin LED-nauha 50m 230V
- 9501 006 301 Työvalaisin LED-nauha 10m 230V
LED-nauhan pituus saa olla max. 60 m / virtajohto.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!