Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työvalaisin LED-nauha T-haara 230 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työvalaisin LED-nauha T-haara 230 V

T-haaroitin LED-valonauhaan Double line tarjoaa helpon tavan jakaa valoa useaan suuntaan. Yhteensopiva LED-valonauhan kanssa, se tarjoaa monipuolisen valaistusratkaisun eri tilanteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
T-haaroitin LED valonauhaan Double line on kätevä tarvike, joka mahdollistaa LED-valonauhan jakamisen useaan suuntaan. Tämä haaroitinkappale on suunniteltu erityisesti yhteensopivaksi LED-valonauhan 230V/AC Double linen kanssa, mikä tekee siitä helpon ja turvallisen käyttää. Se sopii täydellisesti esimerkiksi työvalaisin LED-nauhoille eri pituuksilla, tarjoten sinulle monipuolisen valaistusratkaisun eri tilanteisiin. Tämä T-haaroitin tekee LED-valonauhan asentamisesta ja käytöstä entistä helpompaa ja tehokkaampaa, joten voit nauttia kirkkaasta ja energiatehokkaasta valaistuksesta huolettomasti.



T-haaroitin työvalaisin LED-nauha 230V järjestelmään. Haaroitinkappale soveltuu käytettäväksi vain LED-valonauha 230 V/AC Double linen kanssa.


Soveltuu tuotteille:


  • 9501 006 299 Työvalaisin LED-nauha 20m 230V

  • 9501 006 300 Työvalaisin LED-nauha 50m 230V

  • 9501 006 301 Työvalaisin LED-nauha 10m 230V
HuomautusLED-nauhan pituus saa olla vain max. 60m / virtajohto.