Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JIC T-Nippa (T) BSP Suora Ulkokierre suunnattava
JIC suunnattava liitin soveltuu koneiden ja laitteiden hydrauliikka-asennuksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
UNF kierteet ja JIC liitäntä takaavat tiiviin ja turvallisen asennuksen. Tuote sopii erinomaisesti erilaisten työkalujen, koneiden ja laitteiden hydrauliikka-asennuksiin.
- Suunnattava T-liitin
- BSP / G kierre tasopinta tiivistyksellä lähtöjalassa
- UNF kierre / JIC 37° tiivistyskartiot suorassa linjassa
- Sisältää kontramutterin suuntaukseen ja O-regastiivisteen tukirenkaalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!