Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsaus TIG elektrodi harmaa
Harmaa TIG-elektrodi, jossa 2% ceriumia. Soveltuu seostamattoman ja seostetun teräksen, ruostumattoman teräksen, magnesiumin, titaanin, pronssin ja kupariseosten hitsaukseen (AC/DC).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TIG-elektrodi harmaa WC20 tarjoaa erinomaiset hitsaus- ja syttymisominaisuudet, joiden avulla työskentely on tehokasta ja tarkkaa. Ceriumin 2% pitoisuus varmistaa laadukkaan lopputuloksen hitsauksessa. Elektrodia voi käyttää monenlaisille materiaaleille, kuten seostamattomalle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja titaanille, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan hitsaustyöhön.
- Erinomaiset hitsaus- ja syttymisominaisuudet
- Väri: harmaa
- Cerium 2%
- WC20
- Virtatyyppi: AC/DC
Soveltuu materiaaleille:
- seostamaton teräs
- seostettu teräs
- ruostumaton teräs
- magnesium
- titaani
- pronssi
- kupariseokset
Standardi DIN/EN 26848
teräs, seostettu teräs, ruostumaton teräs, magnesium, titaani, kupariseokset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!