Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsaus TIG elektrodi musta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsaus TIG elektrodi musta

TIG-elektrodit, joissa on 1% lantaania. Erinomainen syttyvyys. Soveltuu monille korkeasti seostetuille metalleille, kuten alumiinille, kuparille ja ruostumattomalle teräkselle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TIG-elektrodi WL10 / musta on erinomainen valinta hitsaukseen, sillä se sisältää 1% lantaania ja soveltuu sekä tasavirta- että vaihtovirtahitsaukseen. Elektrodi soveltuu monille eri materiaaleille, kuten alumiinille, kuparille, ruostumattomalle teräkselle ja titaanille. Lantaaniseosteisten elektrodien syttymisominaisuudet ovat erinomaiset.



  • Väri: musta

  • 1% lantaania

  • Virtatyyppi: AC/DC

  • WL10

  • Lantaanioksidin ansiosta syttymisominaisuudet ovat hyvät


Soveltuu materiaaleille:


  • alumiini

  • alumiini seokset

  • kupari

  • pronssi

  • ruostumaton teräs

  • titaani

  • magnesiumseokset

Standardi DIN/EN 26848