Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsaus TIG elektrodi valkoinen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsaus TIG elektrodi valkoinen

WZ09 TIG-elektrodi, joka soveltuu erinomaisesti alumiinille ja alumiiniseoksille. Valkoinen elektrodi sisältää 0,8% zirkoniumia, sopii käytettäväksi AC/DC-virralla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tämä valkoinen WZ08 TIG-elektrodi, jossa on 0,8% zirkoniumia, tarjoaa erinomaiset hitsaus- ja syttymisominaisuudet, jotka tekevät siitä ihanteellisen valinnan hitsausprojekteihin. Elektrodi soveltuu erityisesti alumiinin ja alumiiniseoksien AC/DC hitsaukseen.



  • Erinomaiset hitsaus- ja syttymisominaisuudet

  • Väri: valkoinen

  • 0,8% zirkonium

  • WZ09

  • Virtatyyppi: AC/DC


Soveltuu materiaaleille:


  • alumiini

  • alumiiniseokset

Standardi DIN/EN 26848