Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsaus TIG elektrodi vihreä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsaus TIG elektrodi vihreä

Puhdas Wolframi-elektrodi alumiinille ja alumiiniseoksille AC-hitsaukseen. Ei sovellu tasavirtahitsaukseen. Soveltuu myös nikkeli-, pronssi- ja magnesiumseoksille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TIG-elektrodi, joka soveltuu erityisesti alumiinin ja alumiiniseosten hitsaukseen. Väriltään vihreä elektrodi on valmistettu puhtaasta wolframista (W / WP) ja se on suunniteltu käytettäväksi vaihtovirralla. Elektrodi sopii myös muiden materiaalien hitsaukseen, kuten nikkelin, pronssin, magnesiumin ja niiden seosten hitsaukseen. Ei sovellu tasavirta (DC) hitsaukseen!



  • Käytetään pääasiallisesti alumiinin ja alumiiniseosten hitsaukseen

  • Väri: vihreä

  • Puhdas wolframi = W / WP

  • Virtatyyppi: AC

  • Ei sovellu hitsaukseen tasavirralla!


Soveltuu myös materiaaleille:


  • nikkeli

  • pronssi

  • nikkeliseokset

  • alumiini

  • alumiiniseokset

  • magnesium

  • magnesiumseokset

Standardi DIN/EN 26848