Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsaus TIG elektrodi violetti
Yleiskäyttöinen violetti elektrodi, joka sopii seostamattomalle ja seostetulle teräkselle, alumiinille, titaanille ja muille metalleille. Ei sisällä radioaktiivista thoriumia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TIG-elektrodi, violetti W-E3, on yleiskäyttöinen elektrodi lähes kaikille materiaaleille. Ei sisällä thoriumia eikä ole radioaktiivinen. Sen alhainen ympäristökuormitus verrattuna thoriumseosteisiin elektrodeihin tekee siitä ekologisen valinnan. Elektrodin syttymisominaisuudet ja kestävyys ovat erinomaiset, ja se soveltuu tasavirta- (DC) ja vaihtovirta- (AC) hitsaukseen. Elektrodit lämpenevät vähemmän, mikä lisää niiden kuormitettavuutta ja käyttöikää. Tämä elektrodi sopii erinomaisesti seostamattomalle ja seostetulle teräkselle, alumiinille, titaanille, nikkelille, magnesiumseoksille sekä kupariseoksille.
- Yleiskäyttöinen elektrodi lähes kaikille materiaaleille
- Ei sisällä thoriumia
- Ei ole radioaktiivinen
- Alhaisempi ympäristökuormitus verrattuna thoriumseosteisiin elektrodeihin
- Syttymisominaisuudet sekä kestävyys erinomaiset
- Tasavirta- (DC) ja vaihtovirta- (AC) hitsaukseen
- Elektrodit lämpenevät vähemmän, niiden kuormitettavuus on suurempi ja käyttöikä pitempi
Soveltuu materiaaleille:
- seostamaton teräs
- seostettu teräs
- alumiini
- titaani
- nikkeli
- magnesiumseokset
- kupariseokset
Standardi DIN/EN 26848
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!