Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tig lanka Wurth 2594

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tig lanka Wurth 2594

Korkealaatuinen super-duplex TIG-lanka hitsaa ja päällystää vastaavia teräksiä tehokkaasti ja luotettavasti, erinomainen korroosionkestävyys ja korkea vetolujuus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth 4462 austeniitti-ferriittinen Superduplex-teräksestä valmistettu TIG-lanka on suunniteltu kestämään korkeita vaatimuksia. Sen korkea vetolujuus ja kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan tekevät siitä luotettavan valinnan esim. petrokemian ja offshore-teollisuuden tarpeisiin. PRE =40 pistekorroosioindeksi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden vaativissa olosuhteissa, kuten happamassa kaasuteollisuudessa ja muissa kohteissa joissa tarvitaan korkeaa korroosionkestoa.



  • Austeniitti-ferriittinen Super-duplex-ruostumattomasta 25Cr10Ni-4Mo seosteisesta teräksestä valmistettu TIG-lanka

  • Korkea vetolujuus sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan

  • Magnetoitavissa ja kiillotettavissa

  • Pistekorroosioindeksi PRE =40


Lanka on tarkoitettu samankaltaisen koostumuksen (super duplex ja duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.



Käyttökohteita:


  • Petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot)

Joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.


  • Happamassa kaasuteollisuudessa

Kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.

Huomautus

Materiaali no. 1.4501


Suojakaasu:


TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)

AWS A5.9 ER2594


EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL

Toimitusmyynti