Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tig lanka Wurth 2594

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tig lanka Wurth 2594

Korkealaatuinen super-duplex TIG-lanka hitsaa ja päällystää vastaavia teräksiä tehokkaasti ja luotettavasti, erinomainen korroosionkestävyys ja korkea vetolujuus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Austeniitti-ferriittinen Super-duplex-ruostumattomasta 25Cr10Ni-4Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, joille on ominaista korkea vetolujuus, sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan.


Se on magnetoitavissa ja kiillotettavissa.


Pistekorroosioindeksi PRE =40.



Se on tarkoitettu: samankaltaisen koostumuksen (super duplex ja duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.


Huomautus

Toimitusmyynnissä



Luokittelu:


AWS A5.9 ER2594


EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL


Materiaali no. 1.4501



Suojakaasu


TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)


  • AWS A5.9 ER2594

  • EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL