Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG lanka WURTH 309LSI
Laadukas TIG-hitsauslanka erityisesti ruostumattoman ja seostamattoman teräksen sekaliitoksiin, soveltuu myös muiden huonosti hitsattavien teräksien TIG-hitsaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä yliseostettu TIG-hitsauslanka on suunniteltu erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen sekaliitoksien hitsaukseen. Korotettu pii pitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan austeniittisen ruostumattoman teräksen, teräksen sekä mustan/ruostumattoman teräksen sekaliitoksiin. Tämä lanka soveltuu myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen.
- Sekaliitokset seostamaton/ruostumaton teräs
Musta/ruostumaton teräs sekaliitos
- Puhtaat liitokset ruostumaton / ruostumaton teräs
- Huonosti hitsattavat teräkset
- Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista
- Soveltuu kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille, 3Cr12, teräs
Materiaali: 1.4332
Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
AWS A5.9-93 ER309LSi
EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!