Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG lanka WURTH 309LSI
Umpilanka sekaliitoksiin seostamaton/ruostumaton teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yliseostettu lanka ruostumattoman teräksen hitsaukseen.
Soveltuu kaikkiin 300 sarjan austeniittisten ruostumattomien teräksien, 3Cr12, teräs,
musta/ruostumaton teräs sekaliitoksiin.
Myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen.
Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista.
Luokittelu:
AWS A5.9-93 ER309LSi
EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Materiaali: 1.4332
Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
- AWS A5.9-93 ER309LSi
- EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!