Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tig lanka Wurth 4462

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tig lanka Wurth 4462

Korkealaatuinen duplex-ruostumaton TIG-lanka, jolla on korkea vetolujuus ja kestävyys korroosiohalkeilua vastaan, kohteisiin joissa tarvitaan korkeaa korroosionkestoa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth 4462 TIG-hitsauslanka on valmistettu korkealaatuisesta austeniitti-ferriittisestä teräksestä, joka tarjoaa korkean vetolujuuden ja erinomaisen kestävyyden piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan. Tämä lanka on suunniteltu erityisesti hitsaamaan ja päällystämään samankaltaisen koostumuksen ruostumattomia teräksiä, ja se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi petrokemian ja offshore-teollisuudessa. Käytetään tyypillisesti kohteissa joissa tarvitaan korkeampaa korroosionkestoa. Magnetoitavissa ja kiillotettavissa.



  • Austeniitti-ferriittinen duplex-ruostumattomasta 22Cr9Ni3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu TIG-lanka

  • Korkea vetolujuus

  • Hyvä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan

  • Koostumukseltaan (duplex) samankaltaisen ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen

  • Magnetoitavissa ja kiillotettavissa

  • Pistekorroosioindeksi PRE =35


  • Soveltuu käytettäväksi esim. petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä ja lämpötiloissa 50 ° C - 300°C.


  • Tyypillisiä käyttökohteita myös: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen sekä massa- ja paperiteollisuudessa.


Hitsattavat materiaalit:


  • Teräsluokat EN 10088-1/-2 Mat.Nr / UNS

  • Ruostumattomat dublex teräkset

  • X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 / S31803

  • X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4417 / S31500

  • X2 CrNiN 23-4 1.4362 / S32304

  • X3 CrNiMoN 27-5-2 1.4460 / S31200

  • X2 CrNiMoN 21 5 1 1.4162 / S32101
Huomautus

Materiaali no. 1.4462


Suojakaasu


TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)

AWS A5.9 ER2209


EN ISO 14343-A G/W 22 9 3 N L