Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG Hitsauslanka WURTH 308LSI
Laadukas TIG-lanka ruostumattomille AISI 304 ja 304L teräksille, erinomainen korroosionkestävyys ja hyvä sulankäyttäytyminen, soveltuu myös elintarvike- ja kemianteollisuuteen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 308Lsi TIG-lanka on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa korkean laadun ja kestävyyden. Sen alhainen hiilipitoisuus parantaa korroosionkestoa ja korotettu piipitoisuus parantaa sulankäyttäytymistä. Tämä lanka soveltuu erinomaisesti kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille, kuten AISI 304 ja 304L, ja sitä käytetään laajalti elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä putkistoissa ja putkistotekniikoissa. Valitsemalla tämän TIG-langan voit luottaa sen korroosionkestävyyteen ja hyvään vastustuskykyyn typpihapolle.
- Austeniittinen ruostumattomasta 19Cr-8Ni seosteisesta teräksestä valmistettu TIG-lanka
- Alhainen hiilipitoisuus
- Korotettu piipitoisuus parantaa palon muotoa ja sulankäyttäytymistä
- Hyvä yleinen korroosionkestävyys ja hyvä vastustuskyky typpihapolle
- Soveltuu kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille kuten AISI 304 ja 304L, hitsaukseen ja päällystämiseen
- Soveltuu kohteisiin joissa odotetaan hyvää korroosionkestävyyttä
- Käytetään esim. elintarviketeollisuudessa ja kemianteollisuudessa, putket ja putkistotekniikka
Materiaali no. 1.4316
Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi
Tärkeimmät sovellukset:
Kohteet joissa odotetaan hyvää korroosionkestävyyttä kaupunkien ja maaseudun ympäristössä.
Elintarviketeollisuudessa ja kemianteollisuudessa, putket ja putkistotekniikka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!