Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-hitsauskone, 180 AC/DC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-hitsauskone, 180 AC/DC

Helppokäyttöinen TIG-hitsauskone ammattikäyttöön. Voit nauttia koneen täysistä ominaisuuksista sekä työmaalla että työpajalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kontakti- ja HF-sytytys


Mahdollisuus valita kontaktiton HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella



Monikäyttöinen


Alumiinin hitsaus mahdollista vaihto- ja tasavirralla, mahdollisuus vaihtaa puikkohitsaukseen



Ihanteellinen hapettumisenesto


Automaattinen kaasunhallinta suojaa TIG-elektrodin ja hitsaussauman hapettumiselta.



Energiatehokas


Tuulettimen valmiustila, moderni tehoelektroniikka



Työmuisti


Kullekin hitsauspuikolle ja TIG:lle voi tallentaa kaksi hitsaustyötä.



Suojattu lialta ja kosteudelta


Erikoispinnoitettu piirilevy



Kevyt ja kompakti


13,3 kg, 180 A (35% ED)



Sopii erinomaisesti asennustöihin


IP23 ja S-merkki



Kestävä


Kestää 60 cm pudotuksen (standardin minimi on 25 cm)

Suorituskyvyn osoitus

Merkinnät: CE, S

Huomautus
  • Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä.

  • Hot start -kuumakäynnistys: Takaahitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.

  • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.

Merkinnät: CE, S


S-merkki : Laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.