Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-hitsauskone, 180DC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-hitsauskone, 180DC

Kompakti laite ammattilaisille. Yksinkertainen ohjaus ja hitsausparametrit, jotka voi asettaa etukäteen helpottavat ammattimaisen TIG-hitsauksen aloittamista.
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
Kontakti- ja HF-sytytys


Mahdollisuus valita kontaktiton HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella



Monikäyttöinen


Mahdollisuus vaihtaa elektrodihitsaukseen



Ihanteellinen hapettumisenesto


Automaattinen kaasunhallinta suojaa TIG-elektrodin ja hitsaussauman hapettumiselta.



Energiatehokas


Tuulettimen valmiustila, moderni tehoelektroniikka



Työmuisti


Kullekin elektrodille ja TIG:lle voi tallentaa kaksi hitsaustyötä.



Suojattu lialta ja kosteudelta


Erikoispinnoitettu piirilevy



Kevyt ja kompakti


6,5 kg, 180 A (30 % ED)



Sopii erinomaisesti asennustöihin


IP23 ja S-merkki



Kestävä


Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm)

Suorituskyvyn osoitus

Merkinnät: CE, S

Huomautus
  • Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä

  • Hot start -kuumakäynnistys: Takaa hitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.

  • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.


Varaosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 – hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotteeseen ja sen käyttöön.

Nimellisvirran ja kaasun määrän vakioarvo
Volframielektrodin halk.Nimellisvirta, ampeeria (A)Kaasun määrä (l/min)
1,015–804
1,670–1505–6
2,4150–2406–7

Merkinnät: CE, S


S-merkki : Laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.