Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG-hitsauskone, 180 AC/DC
Helppokäyttöinen TIG-hitsauskone ammattikäyttöön. Voit nauttia koneen täysistä ominaisuuksista sekä työmaalla että työpajalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kontakti- ja HF-sytytys mahdollinen kontaktittomana HF-sytytyksenä napin painalluksella tai
vaihdettavissa perinteiseen kontaktisytytykseen - Alumiinin hitsaus on mahdollista myös vaihto- ja tasavirralla (AC/DC), mahdollisuus vaihtaa puikkohitsaukseen
- Automaattinen kaasunhallinta suojaa optimaalisesti volframielektrodia ja hitsaussaumaa hapettumiselta
- Tuulettimen valmiustila ja moderni tehoelektroniikka varmistavat energiatehokkuuden
- Piirilevyn PCB-erikoispinnoite suojaa lialta ja kosteudelta
- Kevyt ja kompakti, 13,3 kg, 180 A (35 % käyttösuhde)
- Sopii erinomaisesti asennustöihin IP23-suojausluokan ja S-merkin ansiosta
- Vahva, kestää pudotuksen jopa 60 cm:n korkeudesta (standardin mukainen minimikorkeus 25 cm)
Merkinnät: CE, S
- Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä.
- Hot start -kuumakäynnistys: Takaahitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.
- Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.
Merkinnät: CE, S
S = Laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
TIG-hitsaus
Sopiva kaasu: 100-prosenttinen argon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!