Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG-hitsauslanka 316LSi
TIG-hitsauslanka alhaisella hiilipitoisuudella ruostumattoman teräksen hitsaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestää hyvin seuraavia:
- Korroosio
- Raerajakorroosio
- Monet hapot
Vakaa kaari
- Korkea piipitoisuus parantaa kaaren vakautta
Hitsattavan metallin analyysi
- C: 0,02 %
- Mn: 1,70 %
- Si: 0,80 %
- Cr: 18,50 %
- Ni: 12,20 %
- Mo: 2,50 %
- Cu: 0,10 %
Luokitus:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Austeniittinen ruostumattomasta 18Cr-12Ni-3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka.
Soveltuu molybdeeniä sisältävien 300-sarjan austeniittisten haponkestävien ruostumattomien teräksien, kuten AISI 316 ja 316L, hitsaukseen ja päällystämiseen.
Suojakaasut (EN 439:n mukaan)
TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%)
Putkien, veneiden ja lämmityskattiloiden valmistukseen sekä laivanrakennukseen.
Ruostumattoman teräksen hitsaamiseen, jonka Cr-pitoisuus on 19 %, Ni-pitoisuus 12 % ja Mo-pitoisuus 2-3 %. Käyttölämpötila enintään 400 °C.
Käytä juuri- ja suojakaasuna argonia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!