Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

TIG-hitsauslanka 316LSi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-hitsauslanka 316LSi

TIG-hitsauslanka alhaisella hiilipitoisuudella ruostumattoman teräksen hitsaamiseen.

  • Kokonaispituus (L1): 1000 mm
  • Materiaali: Ruostumaton teräs; 1.4430; X2CrNiMo19-13

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Langan/puikon halkaisija Paino Materiaalin määritys Kimmoraja (Rp 0,2 arvo) vähint. Määrä PY
Hinta/PY
0982712400
2,4 mm SG X2 CrNiMo 1912
1 kpl
0982721000
1 mm 5 kg 320 N/mm²
1 kpl
0982721200
1,2 mm 5 kg 320 N/mm²
1 kpl
0982721600
1,6 mm 5 kg 320 N/mm²
1 kpl
0982722000
2 mm 5 kg 320 N/mm²
1 kpl
0982722400
2,4 mm 5 kg 320 N/mm²
1 kpl
0982723200
3,2 mm 5 kg 320 N/mm²
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
Kestää hyvin seuraavia:


  • Korroosio

  • Raerajakorroosio

  • Monet hapot


Vakaa kaari


  • Korkea piipitoisuus parantaa kaaren vakautta


Hitsattavan metallin analyysi


  • C: 0,02 %

  • Mn: 1,70 %

  • Si: 0,80 %

  • Cr: 18,50 %

  • Ni: 12,20 %

  • Mo: 2,50 %

  • Cu: 0,10 %
Huomautus

Luokitus:


AWS A 5.9: ER316LSi


AWS A 5.9M: ER316LSi


ASME SFA 5.9 ER316LSi


ASME SFA 5.9M: ER316LSi


EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si

Austeniittinen ruostumattomasta 18Cr-12Ni-3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka.


Soveltuu molybdeeniä sisältävien 300 sarjan austeniittisten haponkestävien ruostumattomien teräksien, kuten AISI 316 ja 316L, hitsaukseen ja päällystämiseen



Suojakaasut (EN 439:n mukaan)


TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%)



AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Materiaali 1.4430