Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka Wurth 59
Korkealaatuinen TIG-lanka vähän hiiltä sisältäville NiCroMo-seoksille ja muille nikkelipohjaisille seoksille, erinomainen korroosionkesto myös vaativissa kloridiympäristöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TIG hitsauslanka Würth 59 on korkealaatuinen nikkeli-kromi-TIG-lanka, joka soveltuu erinomaisesti vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromi-molybdeeni-seoksille sekä muille nikkelipohjaisille seoksille, kuten duplex- ja super-duplex-teräksille. Tämä hitsauslanka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden myös kloridiympäristöissä, ja se soveltuu hitsaukseen monenlaisilla materiaaleilla, kuten austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä ja vähähiilisillä nikkeli-kromimolybdeeniseoksilla.
- Nikkeli-kromi-TIG-lanka, vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksisille teräksille
- Myös muille nikkelipohjaisille seoksille; duplex-, super-duplex
- Hyvä korroosion kesto myös kloridiympäristöissä
Voidaan käyttää hitsatessa:
- vähähiilisiä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksia ja kromi-nikkeli-molybdeeni-austeniittisia ruostumattomia teräksiä
- päällystettyä puoliterästä, joka on verhottu vähähiilisellä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksella
- vähän hiiltä sisältävää nikkeli-kromimolybdeeniseoksista terästä
- muita nikkelipohjaisia seoksia: duplex-, super-duplex- ja super austeniittiset ruostumattomat teräkset
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 22
- Alloy 625
- Alloy 276
- Alloy 686
Materiaali no. 2.4607
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+ 0,5-95% He
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13
EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16
BS 2901: Pt 5 NA 48
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!