Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka Wurth 59
Umpilanka nikkelipohjaisille teräksille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nikkeli-kromi-molybdeeniseosteinen hitsauslanka, vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksisille teräksille ja muille nikkelipohjaisille seoksille; duplex-, super-duplex
Voidaan käyttää hitsaamaan:
- vähähiilisiä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksia ja kromi-nikkeli-molybdeeni-austeniittisia ruostumattomia teräksiä;
- päällystettyä puoli terästä, joka on verhottu vähähiilisellä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksella;
- vähän hiiltä sisältävää nikkeli-kromimolybdeeniseoksista terästä ja muita nikkelipohjaisia seoksia; duplex-, super-duplex- ja super austeniittiset ruostumattomat teräkset;
Hitsattavat materiaalit: Alloy 22, Alloy 625, Alloy 276, Alloy 686
Luokittelu:
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13
EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16
BS 2901: Pt 5 NA 48
Materiaali no. 2.4607
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+ 0,5-95% He
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!