Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig-lanka Wurth 625
NiCroMo TIG-lanka nikkelipohjaisten terästen hitsaukseen, soveltuu myös muille nikkelipohjaisille seoksille, kuten duplex- ja super-duplex -teräksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nikkeli- kromi- molybdeeniseosteinen TIG-hitsauslanka soveltuu erityisesti nikkelipohjaisten terästen hitsaukseen ja niiden liittämiseen muihin teräksiin sekä teräksen pinnoitukseen. Lisäksi se soveltuu myös muiden nikkelipohjaisten seosten, kuten duplex- ja super-duplexin hitsaukseen.
- Nikkeli- kromi- molybdeeniseosteinen
- Nikkelipohjaisten terästen hitsaukseen
- Niiden liittäminen muihin teräksiin ja teräksen pinnoitukseen
- Myös muille nikkelipohjaisille seoksille: duplex- ja super-duplex
- Laaja käyttölämpötila- alue, kryogeenisestä aina 540°C
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 601
- Alloy 800
- Alloy 625
- Alloy 825
- Alloy 926
- 254MO
Materiaali no. 2.4831
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Sovellukset prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja sovelluksissa missä vaaditaan hyvää korroosionkestoa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!