Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig-lanka Wurth 625
Umpilanka nikkelipohjaisille teräksille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nikkeli- kromi- molybdeeniseosteinen hitsauslanka
- Nikkelipohjaisten terästen hitsaukseen
- Niiden liittäminen muihin teräksiin ja teräksen pinnoitukseen.
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 601, Alloy 800, Alloy 625, Alloy 825, Alloy 926
- 254MO
Laaja käyttölämpötila- alue
- Kryogeenisestä aina 540 °C
Luokittelu:
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Materiaali no. 2.4831
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He
Sovellukset prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja sovelluksissa missä vaaditaan hyvää korroosionkestoa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!