Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tig lanka WURTH 5183 ALMG4,5Mn

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tig lanka WURTH 5183 ALMG4,5Mn

AlMg4,5Mn alumiiniseoksen umpilanka kohteisiin joissa tarvitaan korkeaa vetolujuutta ja suurta murtumakestävyyttä, sopii erityisesti alumiiniseoksille 5083, 5086, 5654.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TIG umpilanka AlMg-4,5 tarjoaa korkean vetolujuuden ja murtumakestävyyden alumiiniseosten 5083, 5086 ja 5654 hitsaukseen. Käytetään erityisesti hitsaustöissä, joissa tarvitaan suuria lujuuksia ja iskunkestävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita on mm. rautatieautot, laivanrakennus, säiliöt sekä meren komponentteihin. Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin eikä ole lämpökäsiteltävä.



  • AlMg4,5Mn alumiiniseoksen seosteinen umpilanka

  • Suunniteltu täyttämään korkeat vetolujuusvaatimukset

  • Soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 ja 5654

  • Käytetään kohteisiin joissa vaaditaan suuria lujuuksia, suurta murtumakestävyyttä tai iskuille sekä syövyttäville elementeille altistumista

  • Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin

  • Ei lämpökäsiteltävä

  • Tyypillisimmät käyttökohteet: rautatieautot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
Huomautus

Materiaali no. 3.3548

Luokittelu:


AWS A5.10 ER5183


EN ISO 18273:s AI 5383