Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-hitsauslanka AlMg5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-hitsauslanka AlMg5

TIG-hitsauslanka alumiiniseosten hitsaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Hyvä korroosionkestävyys

  • Merivedenkestävä


Hitsattavan metallin analyysi


  • Mn: 0,15 %

  • Si: 0,05 %

  • Cu: 0,01 %

  • Cr: 0,14 %

  • Ti: 0,10 %

  • Mg: 5,00 %

  • Zn: 0,01 %

  • Fe: 0,13 %

  • Al: Bal.
Huomautus

Luokitus:


AWS A 5.10: ER5356


AWS A 5.10M: R5356


ASM SFA 5.10: ER5356


ASME SFA 5.10M: R5356


EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)


EN ISO 18273: S Al 5356

•DIN 1732-SG AlMg-5
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materiaalinumero: 3.3556
Soveltuva suojakaasu: TIG (I1-Ar 99.9%) MIG (I1-Ar 99.9%)

Suojakaasut (EN 439:n mukaan):


  • I1 Inerttikaasu Ar (100%)

  • I3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He