Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka WUERTH 4043 AISI5
AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu TIG-lanka, jossa pii lisää juoksevuutta ja kestävyyttä kuumahalkeamia vastaan. Laadukas umpilanka eri teollisuuden aloille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlSi 5 hitsauslanka on valmistettu korkealaatuisesta alumiiniseoksesta ja soveltuu erinomaisesti AlSi- ja Almg alumiiniseosten TIG-hitsaukseen. Pii lisää hitsisulan juoksevuutta ja tekee hitsauksesta helpompaa ja tehokkaampaa. Hitsiaine on kestävämpi kuumahalkeamia vastaan ja jättää pinnalle kirkkaan lopputuloksen. Tämä hitsauslanka on ihanteellinen valinta kaikille teollisuuden aloille, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden valmistukseen ja laivanrakennukseen, tarjoten luotettavan ja laadukkaan hitsauskokemuksen.
- AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka AlSi- ja Almg alumiiniseosten TIG-hitsaukseen
- Pii parantaa hitsisulan juoksevuutta
- Hitsiaine on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan ja pinnaltaan kirkkaampi kuin Mg-seosteinen hitsiaine
- Ei suositella anodisoitaville materiaaleille
- Tärkeimmät käyttökohteet: kaikkiin teollisuustuotannon aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden tuotantoon, laivanrakennusalaan, alumiinilevyille jne.
Materiaali no. 3.2245
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+ He
AWS A5.10 ER4043
ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)
Tärkeimmät sovellukset:
Kaikkiin teollisuustuotannon aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden tuotantoon, laivanrakennusalaan, alumiinilevyille jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!