Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka WUERTH 4043 AISI5
AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka, AlSi- ja AlMg alumiiniseosten hitsaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pii parantaa hitsisulan juoksevuutta.
Ei suositella anodisoitaville materiaaleille.
Hitsiaine on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan ja pinnaltaan kirkkaampi kuin Mg seosteine hitsiaine.
Luokitus:
- AWS A5.10 ER4043
- ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)
Materiaali no. 3.2245
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+ He
Tärkeimmät sovellukset:
Kaikkiin teollisuustuotannon aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden tuotantoon, laivanrakennusalaan, alumiinilevyille jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!