Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-Hitsauslanka LNT 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-Hitsauslanka LNT 12

Korkealaatuinen TIG-hitsauslanka kuumalujien ja hienoterästen hitsaukseen, soveltuu käyttölämpötiloihin -20 - +500°C.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

LNT 12 on ihanteellinen valinta kuumalujien terästen, hienoterästen ja lujien terästen hitsaukseen. Langalla on laaja käyttölämpötila-alue. LNT 12 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan hitsausratkaisun erilaisille teräsmateriaaleille, olipa kyseessä sitten rakentaminen, teollisuus tai korjaustyöt



  • TIG-hitsauslanka kuumalujien terästen 0,5% Mo, hienoterästen ja lujien terästen hitsaukseen

  • Käyttölämpötila-alue: -20 - +500°C


Hitsattavat materiaalit:


  • Kuumaluja teräs

EN 10028-2 P295 G H, P355 G H, 16 Mo 2


EN 10222-2 17 Mo 3, 14 Mo 6


  • Hienoraeteräs

EN 10025 part 3 S275, S355, S420


EN 10025 part 4 S275, S355, S420

Huomautus

Suojakaasut (EN 439:n mukaan)


TIG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)

Luokittelu:


AWS A5.28-96 ER70S-A1


EN 21952-A W MoSi